Passfeder hohe Form DIN 6885 Edelstahl 1.4571 Form A
DIN 6885 Edelstahl A5 Form A
PASSFED-DIN6885-A-1.4571-14X9X56
Art.-Nr. 509701456
EAN 4046777778281
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
Breite (b1) | 14 mm |
Höhe (h1) | 9 mm |
Länge (l1) | 56 mm |
Werkstoff | Edelstahl A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
DIN | 6885 |
RoHS-konform | Ja |