Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Passfeder hohe Form DIN 6885 Edelstahl 1.4571 Form A

DIN 6885 Edelstahl A5 Form A
PASSFED-DIN6885-A-1.4571-18X11X80

Art.-Nr. 509701880

EAN 4046777778823

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Passfeder hohe Form DIN 6885 Edelstahl 1.4571 Form A

Art.-Nr. 509701880

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite (b1)

18 mm

Höhe (h1)

11 mm

Länge (l1)

80 mm

Werkstoff

Edelstahl A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Oberfläche

Blank

Form

A

DIN

6885

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen