Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Passfeder hohe Form DIN 6885 Edelstahl 1.4571 Form A

DIN 6885 Edelstahl A5 Form A
PASSFED-DIN6885-A-1.4571-5X5X10

Art.-Nr. 50970510
EAN 4062855334255

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Passfeder hohe Form DIN 6885 Edelstahl 1.4571 Form A

Art.-Nr. 50970510

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite (b1)

5 mm

Höhe (h1)

5 mm

Länge (l1)

10 mm

Werkstoff

Edelstahl A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Oberfläche

Blank

Form

A

DIN

6885

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen