Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Passfeder hohe Form DIN 6885, Stahl, Form AS

PASSFED-DIN6885-AS-6X6X32

Art.-Nr. 50973632

EAN 4046777780307

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Passfeder hohe Form DIN 6885, Stahl, Form AS

Art.-Nr. 50973632

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Die Position des Gewindes kann variieren

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite (b1)

6 mm

Höhe (h1)

6 mm

Länge (l1)

32 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

AS

DIN

6885

Gewindeart 2 x Nenndurchmesser 2

M3

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen