Passfeder niedrige Form DIN 6885 Form A Edelstahl A5 blank
DIN 6885 Edelstahl A5 blank Form A
PASSFED-DIN6885-A-A5-12X6X32
Art.-Nr. 040612632
EAN 4055375585870
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
Länge (l1) | 32 mm |
Breite (b1) | 12 mm |
Höhe (h1) | 6 mm |
Werkstoff | Edelstahl A5 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |
Normen | DIN 6885 |