Passfeder niedrige Form DIN 6885, Stahl blank, Form A
DIN 6885 Form A Stahl C45K blank
PASSFED-DIN6885-C45K-A-10X6X25
Art.-Nr. 0426010025
EAN 4024835885294
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
Länge (l1) | 25 mm |
Breite (b1) | 10 mm |
Höhe (h1) | 6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |
Normen | DIN 6885 |