Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Passfeder niedrige Form DIN 6885, Stahl blank, Form A

DIN 6885 Form A Stahl C45K blank
PASSFED-DIN6885-C45K-A-18X7X50

Art.-Nr. 0426018050

EAN 4024835885508

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Passfeder niedrige Form DIN 6885, Stahl blank, Form A

Art.-Nr. 0426018050

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.
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
50 mm

Breite (b1)

18 mm

Höhe (h1)

7 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

A

Normen

DIN 6885

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen