Passfeder niedrige Form DIN 6885, Stahl blank, Form A
DIN 6885 Form A Stahl C45K blank
PASSFED-DIN6885-C45K-A-6X4X14
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Länge (l1) | 14 mm |
Breite (b1) | 6 mm |
Höhe (h1) | 4 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | A |
Normen | DIN 6885 |
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)