Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Passfeder niedrige Form DIN 6885, Stahl blank, Form A

PASSFED-DIN6885-C45K-A-8X5X80

Art.-Nr. 0426008080

EAN 4046778823508

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Passfeder niedrige Form DIN 6885, Stahl blank, Form A

Art.-Nr. 0426008080

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge (l1)

80 mm

Breite (b1)

8 mm

Höhe (h1)

5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

A

Normen

DIN 6885

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen