Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Passkerbstift DIN 1471, Edelstahl A1 blank

DIN 1471 Edelstahl A1
STI-KGLKERB-DIN1471-A1-2X6

Art.-Nr. 026712 6

EAN 4050382651853

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Passkerbstift DIN 1471, Edelstahl A1 blank

Art.-Nr. 026712 6

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.
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
ISO 8744, DIN 1471

Werkstoff

Edelstahl A1

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d)

2 mm

Länge (l1)

6 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,143 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen