Passkerbstift DIN 1471, Edelstahl A1 blank
DIN 1471 Edelstahl A1
STI-KGLKERB-DIN1471-A1-4X16
Art.-Nr. 026714 16
EAN 4050382702371
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
Normen | ISO 8744, DIN 1471 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d) | 4 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1,600 g |