Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Passkerbstift DIN 1471, Edelstahl A1 blank

DIN 1471 Edelstahl A1
STI-KGLKERB-DIN1471-A1-6X16

Art.-Nr. 026716 16

EAN 4050642967533

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Passkerbstift DIN 1471, Edelstahl A1 blank

Art.-Nr. 026716 16

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.
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
ISO 8744, DIN 1471

Werkstoff

Edelstahl A1

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d)

6 mm

Länge (l1)

16 mm

Produktgewicht (per Stück)

3,733 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen