Passkerbstift DIN 1471, Edelstahl A1 blank
DIN 1471 Edelstahl A1
STI-KGLKERB-DIN1471-A1-8X35
Art.-Nr.
026718 35
EAN 4038898260202
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | ISO 8744, DIN 1471 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d) | 8 mm |
Länge (l1) | 35 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 14,200 g |