Passkerbstift DIN 1471, Edelstahl A1 blank
DIN 1471 Edelstahl A1
STI-KGLKERB-DIN1471-A1-8X60
Art.-Nr.
026718 60
EAN 4038898260257
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
Normen | ISO 8744, DIN 1471 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d) | 8 mm |
Länge (l1) | 60 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 24 g |