Passkerbstift DIN 1472, Edelstahl blank, A1
DIN 1472 Edelstahl A1 blank
STI-PASSKERB-DIN1472-A1-2,5X12
Art.-Nr.
026722512
EAN 4050382576224
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
Nenndurchmesser (d1) | 2,5 mm |
Länge (l1) | 12 mm |
Fasenlänge (c1) | 0,3 mm |
Normen | DIN 1472 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Toleranzklasse | h9 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |