Passkerbstift ISO 8745 Edelstahl A1 blank
ISO 8745 Edelstahl A1 blank
STI-PASSKERB-ISO8745-A1-3X24
Art.-Nr. 0248650324
EAN 4057708568871
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Ersetzt die DIN 1472
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Länge (l1) | 24 mm |
Fasenlänge (c1) | 0,4 mm |
Normen | ISO 8745 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Toleranzklasse | h9 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |