Passkerbstift ISO 8745 Edelstahl A1 blank
ISO 8745 Edelstahl A1 blank
STI-PASSKERB-ISO8745-A1-4X10
Art.-Nr. 0248650410
EAN 4060053086822
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Ersetzt die DIN 1472
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Fasenlänge (c1) | 0,5 mm |
Normen | ISO 8745 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Toleranzklasse | h11 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |