Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Passkerbstift ISO 8745 Edelstahl A1 blank

ISO 8745 Edelstahl A1 blank
STI-PASSKERB-ISO8745-A1-8X80

Art.-Nr. 0248650880
EAN 4057708965113

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Passkerbstift ISO 8745 Edelstahl A1 blank

Art.-Nr. 0248650880

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Ersetzt die DIN 1472

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Länge (l1)

80 mm

Fasenlänge (c1)

1 mm

Normen

ISO 8745

Werkstoff

Edelstahl A1

Toleranzklasse

h11

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen