Passkerbstift ISO 8745 Stahl blank
ISO 8745 Stahl blank
STI-PASSKERB-ISO8745-1,5X20
Art.-Nr. 0248601520
EAN 4046777559743
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
HinweisErsetzt die DIN 1472
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Nenndurchmesser (d1)  | 1,5 mm  | 
Länge (l1)  | 20 mm  | 
Fasenlänge (c1)  | 0,2 mm  | 
Normen  | ISO 8745  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Toleranzklasse  | h9  | 
Oberfläche  | Blank  | 
RoHS-konform  | Ja  |