Passkerbstift ISO 8745 Stahl blank
ISO 8745 Stahl blank
STI-PASSKERB-ISO8745-16X50
Art.-Nr. 0248601650
EAN 4046778148960
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
HinweisErsetzt die DIN 1472
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 16 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Fasenlänge (c1) | 2 mm |
Normen | ISO 8745 |
Werkstoff | Stahl |
Toleranzklasse | h11 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |