Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Passkerbstift ISO 8745 Stahl blank

ISO 8745 Stahl blank
STI-PASSKERB-ISO8745-2,5X10

Art.-Nr. 0248602510

EAN 4024835524902

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Passkerbstift ISO 8745 Stahl blank

Art.-Nr. 0248602510

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

HinweisErsetzt die DIN 1472
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

2,5 mm

Länge (l1)

10 mm

Fasenlänge (c1)

0,3 mm

Normen

ISO 8745

Werkstoff

Stahl

Toleranzklasse

h9

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen