Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Passkerbstift ISO 8745 Stahl blank

ISO 8745 Stahl blank
STI-PASSKERB-ISO8745-3X18

Art.-Nr. 0248600318

EAN 4024835524155

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Passkerbstift ISO 8745 Stahl blank

Art.-Nr. 0248600318

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

HinweisErsetzt die DIN 1472
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

3 mm

Länge (l1)

18 mm

Fasenlänge (c1)

0,4 mm

Normen

ISO 8745

Werkstoff

Stahl

Toleranzklasse

h9

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen