Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Passkerbstift ISO 8745 Stahl blank

ISO 8745 Stahl blank
STI-PASSKERB-ISO8745-6X24

Art.-Nr. 0248600624

EAN 4045727346631

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Passkerbstift ISO 8745 Stahl blank

Art.-Nr. 0248600624

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

HinweisErsetzt die DIN 1472
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Länge (l1)

24 mm

Fasenlänge (c1)

0,8 mm

Normen

ISO 8745

Werkstoff

Stahl

Toleranzklasse

h11

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen