Passkerbstift ISO 8745, Stahl verzinkt
ISO 8745 Stahl verzinkt
STI-PASSKERB-ISO8745-(A2K)-6X60
Art.-Nr. 0248610660
EAN 4024835717694
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 8745, galvanised steel
HinweisErsetzt die DIN 1472
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 60 mm |
Fasenlänge (c1) | 0,8 mm |
Normen | ISO 8745, DIN 1472 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |