Passkerbstift
ISO 8745 Stahl verzinkt
STI-PASSKERB-ISO8745-(A2K)-2X10
Art.-Nr.
0248610210
EAN 4054458060242
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 8745, Stahl verzinkt
HinweisErsetzt die DIN 1472
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 2 mm |
Length (l1) | 10 mm |
Fasenlänge (c1) | 0.25 mm |
Standards | ISO 8745 |
Material | Stahl |
Surface | Verzinkt |
RoHS-compliant | Ja |