Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Passkerbstift

ISO 8745 Stahl verzinkt
STI-PASSKERB-ISO8745-(A2K)-4X40

Art.-Nr. 024861440
EAN 4046778776545

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Passkerbstift

Art.-Nr. 024861440

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 8745, Stahl verzinkt
HinweisErsetzt die DIN 1472
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

40 mm

Fasenlänge (c1)

0.5 mm

Normen

ISO 8745

Werkstoff

Stahl

Overflade

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen