Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Passscheibe DIN 988, Stahl blank

DIN 988 Stahl blank
SHB-PASS-DIN988-110X140X0,15

Art.-Nr. 0425110148

EAN 4052713305503

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Passscheibe DIN 988, Stahl blank

Art.-Nr. 0425110148

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.
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
DIN 988

Innendurchmesser (d1)

110 mm

Außendurchmesser (d2)

140 mm

Dicke (h1)

0,15 mm