Passscheibe DIN 988, Stahl blank
DIN 988 Stahl blank
SHB-PASS-DIN988-125X140X0,7
Art.-Nr. 0425125147
EAN 4038898996835
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
Normen | DIN 988 |
Innendurchmesser (d1) | 125 mm |
Außendurchmesser (d2) | 140 mm |
Dicke (h1) | 0,7 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |