Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Passscheibe DIN 988, Stahl blank

DIN 988 Stahl blank
SHB-PASS-DIN988-140X170X0,3

Art.-Nr. 0425140172

EAN 4024835838511

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Passscheibe DIN 988, Stahl blank

Art.-Nr. 0425140172

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.
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
DIN 988

Innendurchmesser (d1)

140 mm

Außendurchmesser (d2)

170 mm

Dicke (h1)

0,3 mm