Passscheibe DIN 988, Stahl blank
DIN 988 Stahl blank
SHB-PASS-DIN988-17X24X0,25
Art.-Nr. 0425172498
EAN 4024835833400
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
Normen | DIN 988 |
Innendurchmesser (d1) | 17 mm |
Außendurchmesser (d2) | 24 mm |
Dicke (h1) | 0,25 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |