Passscheibe DIN 988, Stahl blank
DIN 988 Stahl blank
SHB-PASS-DIN988-22X32X2,0
Art.-Nr. 0425223220
EAN 4038898849988
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | DIN 988 |
Innendurchmesser (d1) | 22 mm |
Außendurchmesser (d2) | 32 mm |
Dicke (h1) | 2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
