Passscheibe DIN 988, Stahl blank
DIN 988 Stahl blank
SHB-PASS-DIN988-25X35X1,2
Art.-Nr.
0425253512
EAN 4045727388617
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
Normen | DIN 988 |
Innendurchmesser (d1) | 25 mm |
Außendurchmesser (d2) | 35 mm |
Dicke (h1) | 1.2 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |