Passscheibe DIN 988, Stahl blank
DIN 988 Stahl blank
SHB-PASS-DIN988-25X36X0,1
Art.-Nr. 0425253601
EAN 4045727388655
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | DIN 988 |
Innendurchmesser (d1) | 25 mm |
Außendurchmesser (d2) | 36 mm |
Dicke (h1) | 0,1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
