Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Passscheibe DIN 988, Stahl blank

DIN 988 Stahl blank
SHB-PASS-DIN988-90X110X0,2

Art.-Nr. 0425901102

EAN 4052712289910

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Passscheibe DIN 988, Stahl blank

Art.-Nr. 0425901102

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.
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
DIN 988

Innendurchmesser (d1)

90 mm

Außendurchmesser (d2)

110 mm

Dicke (h1)

0,2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen