Passscheibe DIN 988, Stahl blank
DIN 988 Stahl blank
SHB-PASS-DIN988-90X110X3,5
Art.-Nr. 0425901135
EAN 4045727688700
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
Normen | DIN 988 |
Innendurchmesser (d1) | 90 mm |
Außendurchmesser (d2) | 110 mm |
Dicke (h1) | 3,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |