Passscheibe DIN 988, Stahl verzinkt
DIN 988 Stahl verzinkt
SHB-PASS-DIN988-(A2K)-4X8X1,0
Art.-Nr. 0425040833
EAN 4062856073559
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Normen  | DIN 988  | 
Innendurchmesser (d1)  | 4 mm  | 
Außendurchmesser (d2)  | 8 mm  | 
Dicke (h1)  | 1,0 mm  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
RoHS-konform  | Ja  |