Passscheibe DIN 988, Stahl verzinkt
DIN 988 Stahl verzinkt
SHB-PASS-DIN988-(A2K)-8X14X1,5
Art.-Nr. 0425081441
EAN 4062856073542
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
Normen | DIN 988 |
Innendurchmesser (d1) | 8 mm |
Außendurchmesser (d2) | 14 mm |
Dicke (h1) | 1,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |