Passscheibe WN 988 Edelstahl A2 blank
WN 988 Edelstahl A2 blank
SHB-PASS-WN988-A2-9X15X0,2
Art.-Nr. 041590902
EAN 4052713302892
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Da Passscheiben aus Edelstahl nicht Teil der DIN 988 sind, existiert kein Vormaterial auf dem Markt um die Toleranzen für die Scheibendicke nach DIN 988 einzuhalten. Die Toleranzen für die Scheibendicke entsprechen der DIN EN ISO 9445-1 für kontinuierlich kaltgewalzten nichtrostenden Stahl. Somit können die Scheiben auch ein positives Aufmaß bei der Scheibendicke besitzen.
Alle weiteren Maße und Toleranzen entsprechen der DIN 988.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | DIN 988, WN 988 |
Innendurchmesser (d1) | 9 mm |
Außendurchmesser (d2) | 15 mm |
Dicke (h1) | 0,2 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |