Passscheibe für Spannelement Bevel
Passscheibe für Kurvenstück Bevel-Clamps
SHB-KRVSTK-BEVEL-(S355)-(ZN)-16
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ermöglicht ein Anpassen an den jeweiligen Neigungswinkel zwischen Zugstange und Stahlkonstruktion
Ein Spannelement besteht aus einem Kurvenstück und einer Passscheibe.
Die Verwendung ist nur für Tragwerke mit vorwiegend ruhender Beanspruchung vorgesehen.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Wind-, Stabilisierungs- und Kreuzverbände in Stahlkonstruktionen
![]() | |
Geeignet für Zugstange | M16 |
Lochdurchmesser (d1) | 17 mm |
Length (l1) | 53 mm |
Width (b1) | 41 mm |
Thickness (h1) | 13 mm |
Dicke 2 (h2) | 7.5 mm |
Material | Stahlguss |
Surface | Verzinkt |
RoHS-compliant | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!