Passscheibe für Spannelement Bostra
Passscheibe für Kurvenstück Bostra
SHB-KRVSTK-BOSA-(EN-GJMW-400-5)-(TZN)-20
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Spannelemente dienen der Verbindung von Gewinde- bzw. Zugstangen mit Stahlkonstruktionen. Temperguss weiß, feuerverzinkt.
Ermöglicht ein Anpassen an den jeweiligen Neigungswinkel zwischen Zugstange und Stahlkonstruktion
Hinweis
Ein Spannelement besteht aus einem Kurvenstück und einer Passscheibe.
Die Verwendung ist nur für Tragwerke mit vorwiegend ruhender Beanspruchung vorgesehen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Wind-, Stabilisierungs- und Kreuzverbände in Stahlkonstruktionen
![]() | |
Geeignet für Zugstange | M20 |
Lochdurchmesser (d1) | 22 mm |
Länge (l1) | 40 mm |
Breite (b1) | 40 mm |
Dicke (h1) | 12 mm |
Werkstoff | Temperguss - weiß |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!