Pastenmarker Painter
Pastenmarker Painter
PASTMARK-PAINTER-PERMANENT-ROT
Art.-Nr. 0967911102
EAN 4048539251384
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideal auch für Untergründe mit schlechten Haftungseigenschaften
- Lichtbeständig, wisch-/wetterfest und somit sehr widerstandsfähig
- Optimal für hitzebeständige Markierungen/Anwendungen
- Für ungünstige Lichtverhältnisse geeignet
- Breite und hochwertige Rundspitze mit wachsartiger Mine mit Drehmechanik (kein Spitzen erforderlich)
- Flexible Strichbreite von bis zu 10 mm
Hinweis
Beim erstmaligen Öffnen des Markers befindet sich eine kleinere transparente Kappe unter der farbigen Kappe. Mit der transparenten Kappe wird die Pastenspitze wieder spitz geformt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Pastenmarker für wasserfeste, hitzebeständige und permanente Beschriftung von rauen, staubigen und rostigen Oberflächen in Industrie, Werkstatt und Handwerk
- Gummi, Glas, Holz, Metall/Stahl/Eisen, Beton/Stein
- Auf sauberen Untergründen sogar unter Wasser einsetzbar
Strichstärke | 10 mm |
Farbe | Rot |
Ausführung | Permanent wasserfest |
Spitzenform | Rundspitze |
Anwendungstemperatur min./max. | -10-300 °C |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Silikonfrei | Ja |