Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Pastenmarker Painter

Pastenmarker Painter
PASTMARK-PAINTER-PERMANENT-WEISS

Art.-Nr. 0967911103

EAN 4048539251391

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Pastenmarker Painter

Art.-Nr. 0967911103

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal auch für Untergründe mit schlechten Haftungseigenschaften
  • Lichtbeständig, wisch-/wetterfest und somit sehr widerstandsfähig

  • Optimal für hitzebeständige Markierungen/Anwendungen

  • Für ungünstige Lichtverhältnisse geeignet

  • Breite und hochwertige Rundspitze mit wachsartiger Mine mit Drehmechanik (kein Spitzen erforderlich)

  • Flexible Strichbreite von bis zu 10 mm
Hinweis

Beim erstmaligen Öffnen des Markers befindet sich eine kleinere transparente Kappe unter der farbigen Kappe. Mit der transparenten Kappe wird die Pastenspitze wieder spitz geformt.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Pastenmarker für wasserfeste, hitzebeständige und permanente Beschriftung von rauen, staubigen und rostigen Oberflächen in Industrie, Werkstatt und Handwerk

  • Gummi, Glas, Holz, Metall/Stahl/Eisen, Beton/Stein

  • Auf sauberen Untergründen sogar unter Wasser einsetzbar

Strichstärke

10 mm

Farbe

Weiß

Ausführung

Permanent wasserfest

Spitzenform

Rundspitze

Anwendungstemperatur min./max.

-10-300 °C

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen