Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Pedalfeststeller stufenlos verstellbar

Pedalfeststeller stufenlos verstellbar
PEDALFESTSTELLER STUFENLOS VERSTELLBAR

Art.-Nr. 1952001395

EAN 4056807684574

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Pedalfeststeller stufenlos verstellbar

Art.-Nr. 1952001395

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Feststellen von Bremspedalen bei Sicherheits- oder Dichtigkeitsprüfungen
  • Ideal für Sicherheits- oder Dichtigkeitsprüfungen durch zuverlässiges Feststellen von Bremspedalen

  • Stufenlos verstellbar für flexible Anpassung an verschiedene Fahrzeugtypen

  • Robuste Konstruktion für hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer

  • Einfaches Handling durch geringes Gewicht
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich min.

550 mm

Klemmbereich max.

890 mm

Klemmbereich min./max.

550-890 mm

Produktgewicht (per Stück)

820,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen