Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Pendelaufhängung

Pendelaufhängung
PENDLHAENG-KURZ-(A2K)-M10

Art.-Nr. 0862048010

EAN 4011231792110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Pendelaufhängung

Art.-Nr. 0862048010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Abhängen von Rohrleitungen und Bauteilen mit Gewindestäben. Hängende Befestigung an schrägen Decken (Dachbereich).
  • Unkontrollierte Spannungskräfte auf die Befestigung werden vermieden

  • Flexible Pendelwirkung 2 x 20° allseitig

  • Sichere Montage ist durch Revisionsloch gewährleistet

  • Kein Verkanten der Rohrschellen

  • Bei langer Ausführung Höhenregulierung bis ca. 25 mm möglich


Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

(1 kN = 100 kp = 100 kg)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Zulässige Belastung

3 kN

Abganggewinde (IG)

M10

Anschlussgewinde (AG)

M10

Länge (L)

49 mm

Ausführung

Kurz

Schlüsselweite 2

12 mm

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Stahl

Schlüsselweite (SW)

13 mm

Gewicht

28 g

Brandschutzgeprüft

Ja

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen