Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Pendelstichsäge STP 140 EXACT-B

Pendelstichsäge STP 140 EXACT-B
STICHSAE-EL-(STP140-B EXACT)-SYSKO8.4.2

Art.-Nr. 57067012

EAN 4056807231976

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Pendelstichsäge STP 140 EXACT-B

Art.-Nr. 57067012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Bügelgriff, speziell für Arbeiten mit hohem Präzisionsanspruch.

Wiederanlaufschutz


Der Wiederanlaufschutz schützt vor unbeabsichtigtem Anlaufen nach einer Stromunterbrechung



Hochpräzise


Durch eine speziell entwickelte Sägeblattführung wird die Sägeblattbiegung auf ein Minimum reduziert. Das bedeutet ein Maximum an Präzision im Schnitt



Laufruhig


Niedrige Vibrationen für eine hervorragende Laufruhe. Dies erleichtert das Handling der Maschine und dient somit der Exaktheit des Schnittes



Optimale Kontrolle


Die kompakte und leichte Bauform mit kleinem Griffumfang ermöglicht die optimale Kontrolle der Säge



Bedienerfreundlich


Für den Wechsel des Sägeblattes und für die Verstellung der Magnesiumfußplatte wird kein zusätzliches Werkzeug benötigt

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

800 W

Leerlaufhubzahl min./max.

800-3000 U/min

Anzahl Pendelhub-Stufen

4 STK

Hublänge

26 mm

Schnitttiefe in Holz max.

140 mm

Schnitttiefe in Stahl max.

10 mm

Schnitttiefe in Aluminium max.

20 mm

Werkzeugaufnahme

Schnellwechselaufnahme

Maschinengewicht

2,3 kg

Kabellänge

4 m

Funktionen

Sägeblattschnellwechsel, Wiederanlaufschutz

Pendelstichsäge STP 140 EXACT-B inklusive:
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen
1 x
Koffereinlage für MASTER/M-CUBE Maschinen

KOFFREINLG-SYS-MA-(STP150-EXACT)

Beschreibung:
STP150-EXACT
Passende Einlage, um Ihre Würth MASTER bzw. M-CUBE Maschine ordentlich und sicher zu verstauen.
Menge: 1 x
1 x
Stichsägeblatt Metall drei Sterne Multiblade

STICHSAEBLA-MET-5STK-MULTIBLADE-75MM

Beschreibung:
100 mm; 1,2-2,6 mm
Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
Menge: 1 x
1 x
Stichsägeblatt Holz drei Sterne Multiblade

STICHSAEBLA-HO-5STK-MULTIBLADE-90MM

Beschreibung:
Zahnteilung min./max.: 2-3 mm; Arbeitslänge: 90 mm
Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
Menge: 1 x
1 x
Stichsägeblatt Bau drei Sterne Multiblade

STICHSAEBLA-BAU-5STK-MULTIBLADE-105MM

Beschreibung:
132 mm; 2,4-5 mm
Durch die progressive Zahnteilung ideal geeignet für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem Schnitt
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 8.4.2

SYSKOFFR-8.4.2.

Beschreibung: Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
Absaugvorrichtung
1 x
Absaugvorrichtung

ET-ABSAUGSTUTZEN

Menge: 1 x
1 x
Spanreißschutz

ET-EINSATZSTUECK

Menge: 1 x