Pendeltürband für stumpfe Innentüren
Pendeltürband beidseitig pendelnd
PENDLTRBA-30/100-BEIDSEITIG-ST-(NI)
Art.-Nr. 0686302212
EAN 4050382602701
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beidseitig 180° pendelnd
Hinweis
VE 2 = 1 Paar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | Typ 30/100 |
Öffnungsrichtung | Beidseitig pendelnd |
Traglast bei 2 Bändern | 22 kg |
Rollenhöhe | 122 mm |
Rollendurchmesser | 21 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
Öffnungswinkel | 180 Grad |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Geeignet für Türstärke min./max. | 25-30 mm |
Geeignet für Türbreite max. | 735 mm |
Türhöhe max. | 1900 mm |