Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Pendeltürband für stumpfe Innentüren

Pendeltürband beidseitig pendelnd
PENDLTRBA-30/100-BEIDSEITIG-ST-(ZN)

Art.-Nr. 0686302211

EAN 4050382602671

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Pendeltürband für stumpfe Innentüren

Art.-Nr. 0686302211

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Beidseitig 180° pendelnd
Hinweis

VE 2 = 1 Paar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Typ 30/100

Öffnungsrichtung

Beidseitig pendelnd

Traglast bei 2 Bändern

22 kg

Rollenhöhe

122 mm

Rollendurchmesser

21 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Öffnungswinkel

180 Grad

DIN-Richtung

DIN R/L

Geeignet für Türstärke min./max.

25-30 mm

Geeignet für Türbreite max.

735 mm

Türhöhe max.

1900 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen