Pendeltürband für stumpfe Innentüren
Pendeltürband beidseitig pendelnd
PENDLTRBA-33/125-BEIDSEITIG-A2-MATT
Art.-Nr. 0686302224
EAN 4050382602770
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beidseitig 180° pendelnd
Hinweis
VE 2 = 1 Paar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | Typ 33/125 |
Öffnungsrichtung | Beidseitig pendelnd |
Traglast bei 2 Bändern | 27 kg |
Rollenhöhe | 147 mm |
Rollendurchmesser | 21 mm |
Werkstoff | Edelstahl |
Glanzgrad | Matt |
Öffnungswinkel | 180 Grad |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Geeignet für Türstärke min./max. | 30-35 mm |
Geeignet für Türbreite max. | 735 mm |
Türhöhe max. | 2000 mm |