Pendeltürband für stumpfe Innentüren
Pendeltürband beidseitig pendelnd
PENDLTRBA-36/150-BEIDSEITIG-ST-(ZN)
Art.-Nr. 0686302231
EAN 4050382602824
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beidseitig 180° pendelnd
Hinweis
VE 2 = 1 Paar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Typbezeichnung | Typ 36/150 |
Öffnungsrichtung | Beidseitig pendelnd |
Traglast bei 2 Bändern | 40 kg |
Rollenhöhe | 171 mm |
Rollendurchmesser | 26 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Öffnungswinkel | 180 Grad |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Geeignet für Türstärke min./max. | 35-40 mm |
Geeignet für Türbreite max. | 735 mm |
Türhöhe max. | 2500 mm |