Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Pendeltürband für stumpfe Innentüren

Pendeltürband beidseitig pendelnd
PENDLTRBA-39/175-BEIDSEITIG-ST-(ZN)

Art.-Nr. 0686302241

EAN 4050382602923

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Pendeltürband für stumpfe Innentüren

Art.-Nr. 0686302241

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Beidseitig 180° pendelnd
Hinweis

VE 2 = 1 Paar

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Typ 39/175

Öffnungsrichtung

Beidseitig pendelnd

Traglast bei 2 Bändern

55 kg

Rollenhöhe

198 mm

Rollendurchmesser

26 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Öffnungswinkel

180 Grad

DIN-Richtung

DIN R/L

Geeignet für Türstärke min./max.

40-45 mm

Geeignet für Türbreite max.

860 mm

Türhöhe max.

2500 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen